- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 目隠し プレートのおすすめ人気ランキング
目隠し プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新147件の「目隠し プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ふさぎ プレート」、「コンセント化粧カバー」、「カバープレート 大型」などの商品も取り扱っております。
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
プレートモダンプレート
1個
¥469税込¥516
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン色白
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途カバープレート
用途カバープレート
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレートRoHS指令(10物質対応)対応
材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用質量(g)30材質アルミ合金タイプ大角型種類ブランク用
1個
¥579税込¥637
当日出荷